Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schliessteil silber Veka Topline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Veka Topline
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Veka Topline
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Veka Topline
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Veka Topline
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Veka Topline
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Veka Topline
Artikel-Nr.:
     223-0100761
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     34284
EAN/GTIN:
     9004186501673
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

MACO Schliessteil silber Veka Topline

Unsere Produktbeschreibung für das MACO Schließteil in silber für das Veka Topline Profil:



Das MACO Schließteil in der Farbe Silber wurde speziell für das Veka Topline Profil entwickelt und überzeugt mit seinen herausragenden Eigenschaften.


Dank seiner hochwertigen Verarbeitung garantiert Ihnen dieses Schließteil eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Einsatz. Es besteht aus robustem Material, welches auch starken Belastungen standhält. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Fenster jederzeit optimal geschlossen ist und somit vor Einbrüchen oder Zugluft geschützt wird.



Ein besonderer Vorteil des MACO Schließteils liegt in seinem Anpressdruck von -0,8mm. Dies bedeutet, dass es sich perfekt an den Rahmen anschmiegt und so eine optimale Abdichtung gewährleistet wird. Dadurch werden Wärmeverluste minimiert und Energiekosten gespart.



Darüber hinaus bietet Ihnen dieses Schließteil die Möglichkeit einer einfachen Montage. Dank seiner speziellen Konstruktion lässt es sich schnell und unkompliziert an Ihrem Fenster befestigen. Somit sparen Sie Zeit bei der Installation und können Ihr neues Bauteil sofort nutzen.



Die silberne Farbe des MACO Schließteils passt zudem perfekt zum modernen Design des Veka Topline Profils. Damit fügt es sich nahtlos in jedes Ambiente ein und sorgt für einen harmonischen Gesamteindruck Ihrer Fenster.



Insgesamt ist das MACO Schließteil in silber für das Veka Topline Profil ein hochwertiges und zuverlässiges Produkt, welches Ihnen viele Vorteile bietet. Mit seiner optimalen Abdichtung, der einfachen Montage und dem ansprechenden Design stellt es die ideale Wahl dar, um Ihre Fenster sicher und energieeffizient zu gestalten. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität dieses Schließteils und profitieren Sie von den zahlreichen Vorzügen!






Weitere Informationen:
Produktart:
Schließteil
Farbe:
silber
Profil:
Veka Topline
Anpressdruck:
-0,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4099*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5299*
€ 0,63058
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5199*
€ 0,61868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4999*
€ 0,59488
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4099*
€ 0,48778
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.