Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg
Artikel-Nr.:
     223-0100318
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     57209
EAN/GTIN:
     9004186535869
Suchbegriffe:
Ecklager
Winkeltrieb für Fenster
maco ecklager
winkeltrieb für fenster

MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg

Das MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg ist ein hochwertiges und zuverlässiges Zubehörteil, das speziell für den Einbau von Fenstern mit Rundbögen entwickelt wurde. Mit seiner silbernen Farbe fügt es sich nahtlos in jedes Designkonzept ein und verleiht Ihrem Raum einen eleganten Touch.



Ein herausragendes Merkmal dieses Ecklagerbands ist seine DIN-Richtung, die nach links ausgerichtet ist. Dadurch lässt es sich problemlos in jede gewünschte Position bringen und ermöglicht eine flexible Installation des Fensters. Die Falzluft beträgt großzügige 12 mm, was eine optimale Luftzirkulation im Raum gewährleistet und so zur Schaffung eines angenehmen Wohnklimas beiträgt.



Mit einem Überschlag von 20 mm bietet das MACO Ecklagerband zusätzliche Stabilität und Sicherheit für Ihre Fenster. Es sorgt dafür, dass diese fest verschlossen sind und vor unerwünschten Zugluft- oder Feuchtigkeitseintritten geschützt werden. Dies trägt nicht nur zum Komfort bei, sondern auch zur Energieeffizienz Ihres Hauses.



Die Beslagachse des Ecklagerbands beträgt 13 mm - dies bedeutet eine hohe Belastbarkeit von bis zu beeindruckenden 120 kg pro Türflügel! Damit eignet sich dieses Produkt perfekt für den Einsatz an schwereren Türen oder Fenstern ohne dabei Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen.



Ein weiterer Vorteil dieses Ecklagerbands ist seine einfache Montage. Dank der mitgelieferten Anleitung und des passenden Zubehörs kann es schnell und unkompliziert installiert werden, ohne dass zusätzliche Werkzeuge oder Fachkenntnisse erforderlich sind.



Insgesamt bietet das MACO Ecklagerband auf Winkeltrieb links für Rundbogen 120 kg eine Reihe von Vorteilen, die es zu einer ausgezeichneten Wahl für den Einbau von Fenstern mit Rundbögen machen. Von seiner hohen Belastbarkeit über die flexible Installation bis hin zur eleganten Optik - dieses Produkt vereint Funktionalität und Ästhetik in Perfektion!






Weitere Informationen:
DIN-Richtung:
links
Farbe:
silber
Falzluft:
12mm
Überschlag:
20mm
Beschlagachse:
13mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.