Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SG105-M2 - V1 - Switch - unmanaged - 5 x 100/1000/2.5G - Desktop, wandmontierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link 5-Port 2.5G Desktop Switch
TP-Link 5-Port 2.5G Desktop Switch
TP-Link 5-Port 2.5G Desktop Switch
TP-Link 5-Port 2.5G Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     2753I-6957427
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG105-M2
EAN/GTIN:
     6935364052881
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
5 port poe switch tplink

Übersicht

Kurzinfo  TP-Link TL-SG105-M2 - V1 - Switch - unmanaged - 5 x 100/1000/2.5G - Desktop, wandmontierbar
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  TP-LINK
Hersteller Art. Nr.  TL-SG105-M2 V1
Modell  TL-SG105-M2
EAN/UPC  6935364052881

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TP-Link TL-SG105-M2 - V1 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp  Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp  2.5 Gigabit Ethernet
Ports  5 x 100/1000/2.5G
Leistung  Switching-Kapazität: 25 Gbit/s
Paket Weiterleitungsrate: 18.6 Mpps
Kapazität  Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle  16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  10.000 Byte
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, Metallgehäuse, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.9 cm x 12.6 cm x 2.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp  Desktop, wandmontierbar
Untertyp  2.5 Gigabit Ethernet
Ports  5 x 100/1000/2.5G
Leistung  Switching-Kapazität: 25 Gbit/s
Paket Weiterleitungsrate: 18.6 Mpps
Kapazität  Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle  16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  10.000 Byte
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, Metallgehäuse, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Statusanzeiger  Stromversorgung, Status
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  5 x 100/1000/2.5G RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Gestellte Leistung  DC 12 V - 1 A
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  Plug and Play, FCC, RoHS
  
Maße und Gewicht  
Breite  20.9 cm
Tiefe  12.6 cm
Höhe  2.6 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp:
Desktop, wandmontierbar
Untertyp:
2.5 Gigabit Ethernet
Ports:
5 x 100/1000/2.5G
Kapazität:
Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle:
16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung:
10.000 Byte
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Status
Schnittstellen:
5 x 100/1000/2.5G RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung:
DC 12 V - 1 A
Breite:
20.9 cm
Tiefe:
12.6 cm
Höhe:
2.6 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch 5 port, tplink, link, tlsg105m2, sg105, switch, desktop, unmanaged, 1000, 100/1000/2.5g, wandmontierbar, 100100025g, 2.5g, 5port, port, multigigabit, multi, gigabit, ethernet, netzwerkswitch, 100/1000/2500, schwarz, 10/100/1000, dsit, tpsg105m2, bietet, 2500
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,45*
€ 96,40*
1 Tag
23
€ 2,90*
ab € 83,20*
€ 103,65*
3 Tage
9
€ 6,00*
ab € 85,55*
€ 105,91*
2 Tage
62
€ 4,50*
ab € 86,52*
€ 107,15*
€ 6,78*
ab € 86,65*
€ 108,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.