Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Surface Pro 8 - 13inch - Core i5 1145G7 - Evo - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 4G LTE-A - Platinum - WIN10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Artikel-Nr.:
     2218-EIG-00020
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EIG-00020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Surface Pro 8 - 13inch - Core i5 1145G7 - Evo - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 4G LTE-A - Platinum - WIN10 Pro
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
18
€ 9,50*
ab € 989,64*
€ 1.067,22*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.007,74*
€ 1.077,91*
€ 3,50*
ab € 1.008,47*
€ 1.084,40*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 1.031,61*
€ 1.108,74*
Frei Haus
ab € 1.060,23*
€ 1.141,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,22*
€ 1.269,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,09*
€ 1.266,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,25*
€ 1.228,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,58*
€ 1.202,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,64*
€ 1.177,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
NRB-00006
ab € 49,93*
Zubehör
Microsoft
NRI-00006
ab € 75,51*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00006
ab € 150,74*
Zubehör
Microsoft
A9W-00035
ab € 79,25*
Zubehör
Microsoft
VP3-00028
ab € 140,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.