Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke LDPE, 120L, blau,700x1100mm, Typ 100, 25 St/Ro.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abfallsäcke LDPE, 120L, blau,700x1100mm, Typ 100, 25 St/Ro.
Artikel-Nr.:
     217RB-04790228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     112011
EAN/GTIN:
     4250139711117
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
umweltfreundliche Abfallsäcke aus 100% Regenerat, umweltfreundliche Abfallsäcke aus 100% Regenerat
Weitere Informationen:
Breite:
700 Millimeter
Farbe:
blau
Länge:
1100 Millimeter
Materialstärke:
0,07 Millimeter
Packungsgröße:
8 Rollen à 25 Stück, 30 Kartons pro Palette
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, Abfallsäcke, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Kunststoffsäcke, Kunststoffbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,78*
€ 15,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.