Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Abfallbehälter schwarz - 50 Ltr. -B1 Abfallbehälter System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Artikel-Nr.:
     217RB-03100207
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     563008
EAN/GTIN:
     7322540349436
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Tork 50 l Abfallbehälter im Elevation Design eignet sich für viele verschiedene Arten von Waschräumen. Er kann flexibel und je nach Bedarf an der Wand oder auf dem Boden montiert werden. Tork Elevation Spender haben ein modernes, funktionales Design, das bei Ihren Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlässt., Problemlose Wartung und flexible Montageoptionen für ein ansprechendes Aussehen. Versiegelte Abfallsäcke: Sehen sauber und ansprechend aus. Der Deckel für Abfallbehälter wird separat verkauft.
Weitere Informationen:
Breite:
389 Zentimeter
Farbe:
schwarz
Höhe:
629 Zentimeter
sonstige Merkmale:
Paletteneinheit: 18 VE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 71,00*
€ 94,68*
€ 4,95*
ab € 71,01*
€ 94,70*
€ 4,95*
ab € 71,20*
€ 94,95*
€ 5,50*
ab € 69,82*
€ 95,54*
Lager 217
3
Frei Haus
ab € 73,12*
€ 97,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
205638
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.