Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnfahnen, gewebt, bestickt mit Schriftzug "Remove Before Flight" | 4217.B004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-4217.B004
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     4217.B004
EAN/GTIN:
     4030618406204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne

Schlüsselanhänger im Look einer Warnfahne mit Kultstatus. Der bei Airlineren beliebte rote "Remove Before Flight" Anhänger ist hochwertig verarbeitet und immer ein Hingucker. Er ist auf der Vorderseite mit "Remove Before Flight" und auf der Rückseite mit dem Halder-Logo bestickt.

Werkstoff

Öse

  • Messing, vernickelt

Schlüsselring

  • Legierter Stahl, vernickelt

Fahne

  • Textil-Polyest, rot RAL 3020

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
D:
30 mm
b:
28 mm
l:
135 mm
Fahne:
Textil-Polyest, rot RAL 3020
Öse:
Messing, vernickelt
Schlüsselring:
Legierter Stahl, vernickelt
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
8,6 g
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnen, Flagge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.