Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache Rändelmuttern, DIN 467 | d1=M5 / Stahl | 24760.0050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-24760.0050
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24760.0050
EAN/GTIN:
     4030618256328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467

Werkstoff

  • Stahl, brüniert, Güte 5

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M5 / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
20 mm
d3:
10 mm
h:
5 mm
k:
4 mm
d1:
M5
Werkstoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
Branche:
Sonstige Erzeugnisse | Druck- und Papiertechnik | Fachhandel Bau und Sanitaer/Installation | Armaturen | Textil- und Naehmaschinen | Feinmechanik, Optik, Laser
Funktion:
bedienen | einstellen | positionieren | sichern | verdrehen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
9,4 g
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, Rändelmutter ohne Norm, din 467 m5 brüniert, din 467 5, din 467, Rändelmutter, Rändelschraube, Mutter, Muttern, Schraube, Schrauben, Rändel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.