| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-9749 Herst.-Nr.: 641534222 EAN/GTIN: 4025416190417 |
| |
|
| | |
| GEBERIT Mepla Anschlussverschraubung 16 mm x 3/4", zu Eurokonus
Mepla Anschlussverschraubung zu Eurokonus d16-EuG3/4 Verwendungszwecke - Für Heizungswasser - Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel - Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel - Verwendungsübersicht - Geberit Mepla Eigenschaften - Überwurfmutter aus Messing, vernickelt - Klemmringverschraubung Technische Eigenschaften - Werkstoff: Messing CW617N - DN / Nennweite: 12 / 20 - SW / Schlüsselweite (mm): 27 mm Fabrikat: Geberit Typ: Mepla Artikel-Nr.: 641.534.22.2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mepla Direktverschraubung, Direktverschraubung, Mepla Heizungsrohr, Mepla Sanitärrohr, Geberit Mepla Trinkwassersystem, Geberit, Mepla, Trinkwassersystem, Trinkwassersystem Mepla, Mepla Metallverbundrohr, Meplaflex, Meplaflex Metallverbundrohr, Mepla Verbundrohr, Mepla Alurohr, Mepla Aluverbundrohr, Mepla Verbundrohrsystem, Versorgungssystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,96* | € 4,43* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,07* | € 4,58* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,11* | € 4,63* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 3,70* | € 5,47* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 3,88* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|