| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-9664 Herst.-Nr.: 605559005 EAN/GTIN: 4025416680239 |
| |
|
| | |
| GEBERIT Mepla Übergangsstück, m.Innengew. 40 mm x 1 1/2", aus Rotguss
Mepla Übergang mit IG Rg d40-Rp1 1/2 Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau Eigenschaften - Unverpresst undicht Technische Eigenschaften - Werkstoff: Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C) - DN / Nennweite: 32 / 40 - L / Länge (cm): 8,4 cm Fabrikat: Geberit Typ: Mepla Artikel-Nr.: 605.559.00.5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rotgussfitting, Rotgussfittings, Übergangsmuffe, Übergangsstück, rotgussfittings geberit, rotguss fitting, rotgussfittings übergangsstück, Übergang, Mepla Übergang, Mepla Heizungsrohr, Mepla Sanitärrohr, Geberit Mepla Trinkwassersystem, Geberit, Mepla, Trinkwassersystem, Trinkwassersystem Mepla, Mepla Metallverbundrohr, Meplaflex, Meplaflex Metallverbundrohr, Mepla Verbundrohr, Mepla Alurohr, Mepla Aluverbundrohr, Mepla Verbundrohrsystem, Versorgungssystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,38* | € 19,35* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,71* | € 19,72* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 19,13* | € 23,94* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 19,22* | € 25,44* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 20,41* | € 25,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|