| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-9640 Herst.-Nr.: 602536005 EAN/GTIN: 4025416679257 |
| |
|
| | |
| GEBERIT Mepla Übergangsstück, mit Außengewinde 20 mm x 3/4", aus Rotguss
Mepla Übergang mit AG d20-R3/4 Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau Eigenschaften - Unverpresst undicht Technische Eigenschaften - Werkstoff: Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C) - DN / Nennweite: 15 / 20 - H / Höhe (cm): 3,1 cm - L / Länge (cm): 5,9 cm Fabrikat: Geberit Typ: Mepla Artikel-Nr.: 602.536.00.5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, Übergang, Mepla Übergang, Mepla Heizungsrohr, Mepla Sanitärrohr, Geberit Mepla Trinkwassersystem, Geberit, Mepla, Trinkwassersystem, Trinkwassersystem Mepla, Mepla Metallverbundrohr, Meplaflex, Meplaflex Metallverbundrohr, Mepla Verbundrohr, Mepla Alurohr, Mepla Aluverbundrohr, Mepla Verbundrohrsystem, Versorgungssystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,92* | € 8,25* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,20* | € 8,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,51* | € 9,06* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,65* | ab € 7,73* | € 9,79* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 8,33* | € 10,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|