Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CALEFFI Anschlussverschraubung AG 32 mm x 1" für PE-Kunststoffrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CALEFFI Anschlussverschraubung AG 32 mm x 1" für PE-Kunststoffrohre
CALEFFI Anschlussverschraubung AG 32 mm x 1" für PE-Kunststoffrohre
CALEFFI Anschlussverschraubung AG 32 mm x 1" für PE-Kunststoffrohre
Artikel-Nr.:
     2172-9441
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     861632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
CALEFFI Anschlussverschraubung AG 32 mm x 1"
aus Messing für PE-Kunststoffrohre
max. Betriebsdruck: 16 bar
max. Betriebstemperatur: 40°C

Gehäuse: Messing EN 12165 CW 617N
Sicherungsring: Messing EN 12165 CW 617N
Dichtung:NBR

Anwendung
Die DECA Verschraubungen aus Messing (, bis Ø 63) und aus
Gußeisen (bis Ø 125) sind für PE-Kunststoffrohre geeignet.
Die Verschraubungen (bis Ø 63) sind nach DVGW, SVGW und ACS
für den Einsatz in Deutschland, der Schweiz und Frankreich
zugelassen.
Weitere Suchbegriffe: PE-Kunststoffrohre, Messing, Klemmverschraubung, Caleffi, Georg Fischer, Anschlussverschraubung AG, Pe Verschraubung aus Messing, Isiflo, Isifloh, Easyflow, Winkelverschraubung, Winkelverschraubung aus Messing, Verschraubung für PE Rohr, Verschraubung für Kunststoffrohr, Klemmverschraubung Messing, Kunststoffverbinder aus Messing, Messing Klemmverschraubung, Caleffi 861
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,53*
€ 9,12*
Lager 2172
12
1
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 12,14*
7 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 8,55*
€ 12,21*
9 Tage
80
1
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 12,31*
1 Tag
53
1
€ 5,59*
ab € 8,95*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861525
ab € 4,66*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861740
ab € 9,19*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861850
ab € 11,60*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861963
ab € 19,25*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
862425
ab € 3,91*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
862532
ab € 5,65*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
862640
ab € 8,88*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
862750
ab € 11,45*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
862863
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.