Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPONOR S-Press PLUS Übergangsmuffe 32 mm x 1"IG, aus Messing verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPONOR S-Press PLUS Übergangsmuffe 32 mm x 1"IG, aus Messing verzinnt
UPONOR S-Press PLUS Übergangsmuffe 32 mm x 1"IG, aus Messing verzinnt
Artikel-Nr.:
     2172-8487
Hersteller:
     Uponor
Herst.-Nr.:
     1070521
EAN/GTIN:
     6414905218417
Suchbegriffe:
Press Verschraubung
Press Übergangsstück
Übergangsmuffe
Übergangsstück
UPONOR S-Press PLUS Übergangsmuffe 32 mm x 1"IG, aus Messing verzinnt

Spezifikation:
- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung:
- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikate:
- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO
Weitere Suchbegriffe: messing übergangsmuffe, uponor übergangsmuffe, übergangsstück, Anschlussgarnitur, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Uponor, Uponor Anschlussgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.