| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-8473 Herst.-Nr.: 1070507 EAN/GTIN: 6414905218271 |
| |
|
| | |
| UPONOR S-Press PLUS Übergangsnippel 25 mm x 3/4"AG, aus Messing verzinnt
Metall Pressfitting aus einer hoch entzinkungsbeständigen Messinglegierung mit zusätzlich zweischichtiger Innenverzinnung zum Korrosionsschutz. Messingwerkstoff und galvanische Verzinnung gemäß Positivliste des Umweltbundesamtes für den Einsatz in Trinkwasser-installationen geeignet. Migrationsprüfung gemäß DIN EN 12873-1. Längskraftschlüssige Radial-Pressverbindung mit fest fixierter, außenkorrosionsbeständiger Edelstahl-Presshülse mit Sichtfenster. Hohe Prüfsicherheit der Fittings vor und während der Dichtheitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung, "unverpresst undicht" bei Dichtheitsprobe mit 150 mbar Überdruck. Verpressen ohne kalibrieren und entgraten des Rohres. Dichtringe der Fittings erfüllen die Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung – Kunststoffe im Trinkwasser) des Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes W 270. Verbindung zwischen Fittingkörper und Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei. - Zertifikate: DVGW/ÖVGW, KIWA/KOMO. - Durchflussoptimierter Fitting für geringe Druckverluste. - Zugfestigkeits-Test gemäß CTSB NF EN 1979: > 1600 N - Nachweis der Entzinkungsbeständigkeit durch Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung (BAM), geprüft nach DIN 50905-4 (BAM-Gutachten Nr.: 18018634). - 100% kompatibel zu bestehenden Uponor Mehrschichtverbundrohrsystemen für die Anwendungsbereiche Trinkwasserinstallation sowie Heizen/Kühlen. - Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Press Deckenwinkel, Press Wandscheibe, Press Winkelstück, uponor press wandscheibe, press deckenwinkel, doppelnippel messing, Uponor, S-Press, Press, PLUS, T-Stück, Winkel, Bogen, Kupplung, Übergang, Reduktion, reduziert, Stück, Nippel, Übergangsnippel, Wandscheibe, Anschluss, Anschluß, Verbund, Garnitur, Anschlussgarnitur, Pressbacke, Doppel |
| | |
| |