Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMALOK- Rohrschale, 50 %, 1 m Stange 28 x 20 mm Dämmstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARMALOK- Rohrschale, 50 %, 1 m Stange 28 x 20 mm Dämmstärke
ARMALOK- Rohrschale, 50 %, 1 m Stange 28 x 20 mm Dämmstärke
Artikel-Nr.:
     2172-62814
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL28X2050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
ARMALOK- Rohrschale, 50 %, 1 m Stange 28 x 20 mm Dämmstärke

Armacell Armalok 50 Schalen
Daemmung von zentralen Rohrnetz-
verteilern und Kreuzungsbereichen,
gemaess Energieeinsparverordnung,
50 GEG.
Halbharter Schaumstoff auf Basis
Polyurethan mit PVC-Ummantelung und
selbstklebendem Verschluss im
Sichtbereich.
Farbe der PVC-Ummantelung: hellgrau
Das Material
ist normalentflammbar nach
DIN 4102- B2, Gueteueberwachung nach
DIN 18 200.

Alle Naehte ohne selbstklebendem Ver-
Schluss sind mit PVC-Klebeband zu
schliessen.

Rechenwert der
Waermeleitfaehigkeit : 0,040 W/(m.K)
Obere Anwendungsgrenztemp.: +110 C
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.