Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPress Edelstahl Schiebem. XPS 270 S d 28 o. Anschlag mit EPDM O-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPress Edelstahl Schiebem. XPS 270 S d 28 o. Anschlag mit EPDM O-Ring
XPress Edelstahl Schiebem. XPS 270 S d 28 o. Anschlag mit EPDM O-Ring
Artikel-Nr.:
     2172-6263
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     6191317
EAN/GTIN:
     8711985154306
Suchbegriffe:
Press Deckenwinkel
Press Wandscheibe
Press Winkelstück
Schiebemuffe
XPress Edelstahl Schiebem. XPS 270 S d 28 o. Anschlag mit EPDM O-Ring

Edelstahl-Pressfitting Schiebemuffe 270 S 28 mm I/I

XPress Edelstahl Pressfittings
aus austenitischem, nichtrostendem
CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404
nach DIN EN 10088-2.
Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534,
DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasser-
installationen: DW-8511BR0536.
Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring
mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht).
Verpressbar mit M-Kontur Presswerkzeug
gemäß Seppelfricke Kompatibilitätsliste.
Dimension 15 bis 108mm.
Zur Verbindung von Edelstahlrohren
nach DIN EN 10312 und DVGW-Arbeitsblatt
GW 541.
Temperaturbeständigkeit -35 bis 135
Grad, kurzzeitig 150 Grad,
Druckbeständigkeit 16bar.
Anwendungsgebiete:
Trinkwasserinstallation nach EN 806
und DIN 1988,
Brauch- und Regenwasserinstallation
enthärtetes-, teil- oder vollentsalztes
Wasser,
Heizungsinstallation nach DIN EN 12828,
geschlossene Kühlkreisläufe,
Druckluftinstallation nach
DIN ISO 8573-1,
Löschwasserinstallation nach DIN EN
14462 und DIN 1988-600, nass und trocken
Sprinklerinstallation nach VdS und FM,
nass und trocken,
Schiffsbau,
Industrielle Installation.
Weitere Suchbegriffe: schiebemuffe edelstahl, press deckenwinkel, Pressfitting, Press-Fitting, Edelstahl, Deckenwinkel, Seppelfricke, Wasser, Winkel, XPress Edelstahl, Bogen XPS, Edelstahl Bogen XPS, Edelstahl ReduzierungEdelstahl t Stück, Edelstahl muffe, EdelstahlPressfitting, Edelstahl zum Pressen, Edelstahl Kontur, Edelstahl viega, Edelstahl Winkel, Edelstahl Kappen, Edelstahl Dichtung, Edelstahlschiebemuffe, XPress, XPress Redutierung, Edelstahl Reduziernippel, Reduziernippel, Viega Edelstahl, M-Kontur Presswerkzeug, Edelstahl Pressfittings, Edelstahlkappe, Edelstahl Befestigung, Edelstah rohr, Edelstahrohr, Edelstahlstopfen, Edelstahl Seooelfricke, Edekstahl fittinge, Edelstahl Fittings, EdelstahlWasser, Edelstahl Wasserinstallation, Edelstahl Hausinstallation, Edelstahl nickelfrei, edelstahlRinge, Edelstahl rohre,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.