Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPress Edelstahl Muffe XPS 270 d 35 mit EPDM O-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPress Edelstahl Muffe XPS 270 d 35 mit EPDM O-Ring
XPress Edelstahl Muffe XPS 270 d 35 mit EPDM O-Ring
Artikel-Nr.:
     2172-6254
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     6190987
EAN/GTIN:
     8711985154924
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
XPress Edelstahl Muffe XPS 270 d 35 mit EPDM O-Ring

Edelstahl-Pressfitting Muffe 270 35 mm I/I

XPress Edelstahl Pressfittings
aus austenitischem, nichtrostendem
CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404
nach DIN EN 10088-2.
Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534,
DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasser-
installationen: DW-8511BR0536.
Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring
mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht).
Verpressbar mit M-Kontur Presswerkzeug
gemäß Seppelfricke Kompatibilitätsliste.
Dimension 15 bis 108mm.
Zur Verbindung von Edelstahlrohren
nach DIN EN 10312 und DVGW-Arbeitsblatt
GW 541.
Temperaturbeständigkeit -35 bis 135
Grad, kurzzeitig 150 Grad,
Druckbeständigkeit 16bar.
Anwendungsgebiete:
Trinkwasserinstallation nach EN 806
und DIN 1988,
Brauch- und Regenwasserinstallation
enthärtetes-, teil- oder vollentsalztes
Wasser,
Heizungsinstallation nach DIN EN 12828,
geschlossene Kühlkreisläufe,
Druckluftinstallation nach
DIN ISO 8573-1,
Löschwasserinstallation nach DIN EN
14462 und DIN 1988-600, nass und trocken
Sprinklerinstallation nach VdS und FM,
nass und trocken,
Schiffsbau,
Industrielle Installation.
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Press Muffe, Pressmuffe, edelstahl pressmuffe, edelstahl muffe, edelstahl-fittings muffe, Pressfitting, Press-Fitting, Edelstahl, Muffe, Seppelfricke, Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.