Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILPLUS NOVA Urinal-Druckspüler ohne Vorabsperrung, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NILPLUS NOVA Urinal-Druckspüler ohne Vorabsperrung, chrom
NILPLUS NOVA Urinal-Druckspüler ohne Vorabsperrung, chrom
Artikel-Nr.:
     2172-62386
Hersteller:
     Friedrich Gampper
Herst.-Nr.:
     1131NIL
EAN/GTIN:
     4250266827132
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckspüler
Heizungs Absperrventil
absperrventil 1"
NILPLUS NOVA Urinal-Druckspüler ohne Vorabsperrung, chrom

Gampper Urinaldruckspüler NILplus nova
DN 15 1/2", verchromt
Mit Serviceabsperrventil.
Geprüft nach DIN EN 12541 - Druckspüler
DVGW-Baumusterprüfzertifikat
NW-6521CM0424
DIN EN ISO 3822 - Prüfung des
Geräuschverhaltens
P-IX 19411/II, Armaturengruppe II
Robuster Ganzmetall-Druckspüler mit
NILplus Steuerkolben mit hoher
Betriebssicherheit durch
selbstreinigende Düsenbohrung.
Lieferumfang:
Spülrohr d: 18 x 190 mm,
Urinal-Innenverbinder, Wartungs- und
Bedienungsanleitung.
Technische Daten:
Hydraulisches Verhalten gemäß
DIN EN 12541
Geräuschverhalten gemäß DIN EN 3822,
Armaturengruppe II, Baumusterprüfung
und DIN DVGW-Zertifizierung beantragt.
Fliessdruck: 1,0 - 4,0 bar
Spülmenge: Einstellbar auf 3 +- 1 l
Einsatzbereich:
Verdrängungsbecken, Klasse 4,
Absaugeurinale und Urinale mit
Spüldüsen
- Urinal-Druckspüler mit / ohne
Serviceabsperrventil
Verdrängungsbecken, Klasse 1,5,
- Urinal-Druckspüler mit Serviceabsperr-
ventil
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, Urinal-Druckspüler, WC Druckspüler, WC-Druckspüler, Drückspüler, Drückspülerfür Toilette, Toilettendruckspüler, Druckspüler für Urinal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.