Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 16 mm, Rolle 10 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 16 mm, Rolle 10 Meter
GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 16 mm, Rolle 10 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-62010
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     619050001M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geberit
Flow
Fit
FlowFit
GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 16 mm, Rolle 10 Meter ( Meterware)

Verwendungszwecke
- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
Von Hand biegbar
- Diffusionsdicht
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: PE-RT II / Al / PE-RT II
- Oberflächenrauheit (Mikrometer): 7
Mikrometer
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0,029
mm/(m K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr (W/(m K)):
0,41 W/(m K)
- L / Länge (m): 50 m
- d, D / Außendurchmesser (mm): 16 mm
- di, D / Innendurchmesser (mm): 12 mm
- DN / Nennweite: 12
- s / Wanddicke (mm): 2 mm

Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 619.050.00.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,32*
€ 44,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,75*
€ 43,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,59*
€ 42,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,93*
€ 40,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,38*
€ 39,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,59*
€ 32,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.