Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net AP-Verteilerschrank Komfort A-XL-L6, lackiert, Breite: 1175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net AP-Verteilerschrank Komfort A-XL-L6, lackiert, Breite: 1175 mm
KERMI x-net AP-Verteilerschrank Komfort A-XL-L6, lackiert, Breite: 1175 mm
Artikel-Nr.:
     2172-61985
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFSAPXL125L06
EAN/GTIN:
     4037486824208
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteiler schrank
KERMI x-net AP-Verteilerschrank Komfort A-XL-L6, lackiert, Breite: 1175 mm

Kermi x-net Verteilerschrank A-XL-L6
AP-Komfort XL lackiert, Breite: 1175 mm
Schrank zur Aufputz-Montage in
Komfort-Ausführung,
bestehend aus:
Korpus aus elektrolytisch verzinktem
Stahlblech
Sichtbare Teile pulverbeschichtet in
weiß
(ähnlich RAL 9016)
Elektromontagebereich im oberen
Schrankdrittel zur Aufnahme des x-net
Schnellfixierungssets zur
platzoptimierten Kabelführung in der
Kabelführungsebene und zur Fixierung
der x-net Klemmleisten.
Rückwand mit 2 abnehmbaren
Befestigungsschienen,
höhenverstellbare Montagefüße, Tür mit
Drehverschluss aus Metall
Höhe = 710 bis 840 mm, Tiefe = 125 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 243,88*
€ 295,62*
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,90*
€ 349,01*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,62*
€ 351,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,52*
€ 345,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,42*
€ 334,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.