Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT FlowFit Set Anschluss-Endstück 15 x 16 mm, für Vor-/Rückl., SiBr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE FlowFit Set Anschluss-Endstück für Vorl./Rückl. SiBr d15-16
GE FlowFit Set Anschluss-Endstück für Vorl./Rückl. SiBr d15-16
GE FlowFit Set Anschluss-Endstück für Vorl./Rückl. SiBr d15-16
Artikel-Nr.:
     2172-61951
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     619460221
EAN/GTIN:
     4025416602040
Suchbegriffe:
Geberit
Flow
Fit
FlowFit
GEBERIT FlowFit Set Anschluss-Endstück 15 x 16 mm, für Vor-/Rückl., SiBr

Verwendungszwecke
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung
geeignet
- Für Sockelleistensysteme

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Vernickelt
- Bleifrei
- Pressindikator
- Montage vollständig vor der Wand
- Vor- und Rücklauf wechselbar

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Bleifreie Siliziumbronze
(CuZn21Si3P)
- DN / Nennweite: 12
- d, D / Außendurchmesser (mm): 16 mm
- d1, D / Außendurchmesser (mm): 15 mm
- AD / Anschlussdistanz (cm): 5 cm
- s ISO / Wanddicke (für Etiketten)
(mm): 2,0 mm
- L / Länge (cm): 9,3 cm
- L1 / Länge (cm): 13,5 cm
- l / Länge Teilmaß (cm): 1,1 cm
- l1 / Länge Teilmaß (cm): 2,4 cm
- H / Höhe (cm): 10 cm
- H1 / Höhe (cm): 6,5 cm
- Z / Z-Maß (cm): 3,1 cm
- Z1 / Z-Maß (cm): 7,3 cm
- Z2 / Z-Maß (cm): 1,3 cm
- Anschluss: rechts
- Werkstoffnummer EN (für Etiketten):
CuZn21Si3P

Zusätzlicher Lieferumfang
- 2 Anschlussverschraubungen für
Eurokonus G 3/4"
- Anschluss-T-Stück mit Anschluss lang
- Anschluss-T-Stück mit Anschluss kurz

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
57
€ 6,90*
ab € 31,76*
€ 42,55*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,44*
€ 43,13*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 39,28*
€ 51,57*
€ 5,95*
ab € 45,64*
€ 59,92*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.