Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT FlowFit Anschluss gerade, mit AG 20 mm x R3/4", SiBr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE FlowFit Anschluss gerade, mit AG SiBr d20-R3/4
GE FlowFit Anschluss gerade, mit AG SiBr d20-R3/4
GE FlowFit Anschluss gerade, mit AG SiBr d20-R3/4
Artikel-Nr.:
     2172-61943
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     619481221
EAN/GTIN:
     4025416602088
Suchbegriffe:
Geberit
Flow
Fit
FlowFit
GEBERIT FlowFit Anschluss gerade, mit AG 20 mm x R3/4", SiBr

Verwendungszwecke
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung
geeignet

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Pressindikator
- Bleifrei
- Vernickelt

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Bleifreie Siliziumbronze
(CuZn21Si3P)
- Form: gerade
- DN / Nennweite: 15 / 20
- d, D / Außendurchmesser (mm): 20 mm
- R / kegeliges Außengewinde ("): 3/4 "
- s ISO / Wanddicke (für Etiketten)
(mm): 2 mm
- L / Länge (cm): 6,5 cm
- H / Höhe (cm): 3,2 cm
- SW / Schlüsselweite (mm): 27 mm
- Werkstoffnummer EN (für Etiketten):
CuZn21Si3P
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
9
1
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 9,78*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,97*
€ 9,85*
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,65*
ab € 8,38*
€ 11,13*
5
€ 5,95*
ab € 10,11*
€ 13,31*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.