Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT FlowFit Anschlussverschr., AG 16 mm x G1/2", Messing 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE FlowFit Anschlussverschraubung mit AG Ms d16-G1/2
GE FlowFit Anschlussverschraubung mit AG Ms d16-G1/2
GE FlowFit Anschlussverschraubung mit AG Ms d16-G1/2
Artikel-Nr.:
     2172-61934
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     619267221
EAN/GTIN:
     4025416188773
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
geberit anschlussverschraubung
GEBERIT FlowFit Anschlussverschr., AG 16 mm x G1/2", Messing


Verwendungszwecke
- Für Geberit Systemrohre ML
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung
geeignet
- Zum Anschließen an Heizkörperventile
Typ Herz mit Innengewinde G 1/2" nach EN
215, Baumassreihe D

Eigenschaften
- Bleifrei
- Gewindenippel aus bleifreiem Messing,
vernickelt
- Klemmringverschraubung

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Messing CW617N
- DN / Nennweite: 12
- d, D / Außendurchmesser (mm): 16 mm
- G / Rohrgewinde ("): 1/2 "
- s ISO / Wanddicke (für Etiketten)
(mm): 2,0 mm
- SW / Schlüsselweite (mm): 22 mm
- Werkstoffnummer EN (für Etiketten):
CW617N

Zusätzlicher Lieferumfang
Weitere Suchbegriffe: Geberit, Flow, Fit, FlowFit, Bogen, Abzweig, T-Stück, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 4,50*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,64*
9 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 3,65*
€ 5,39*
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 6,09*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.