Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPress Edelstahl Bogen XPS 002 A d 42 I/I 90° mit EPDM O-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPress Edelstahl Bogen XPS 002 A d 42 I/I 90° mit EPDM O-Ring
XPress Edelstahl Bogen XPS 002 A d 42 I/I 90° mit EPDM O-Ring
Artikel-Nr.:
     2172-6192
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     6190250
EAN/GTIN:
     8711985152203
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
XPress Edelstahl Bogen XPS 002 A d 42 I/I 90° mit EPDM O-Ring

36300006
6190250 (Aalberts integrated piping)

XPress Edelstahl Pressfittings aus austenitischem, nichtrostendem
CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2.
Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasser- installationen: DW-8511BR0536.
Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht).
Verpressbar mit M-Kontur Presswerkzeug gemäß Seppelfricke Kompatibilitätsliste.
Dimension 15 bis 108mm.
Zur Verbindung von Edelstahlrohren nach DIN EN 10312 und DVGW-Arbeitsblatt GW 541.
Temperaturbeständigkeit -35 bis 135 Grad, kurzzeitig 150 Grad, Druckbeständigkeit 16bar.

Anwendungsgebiete:
Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation enthärtetes-, teil- oder vollentsalztes Wasser, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1, Löschwasserinstallation nach DIN EN 14462 und DIN 1988-600, nass und trocken Sprinklerinstallation nach VdS und FM, nass und trocken, Schiffsbau, Industrielle Installation.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfittings, Winkelstück, winkelstück 90 grad edelstahl, edelstahl bogen, edelstahl-bogen 90°, Pressfitting, Press-Fitting, Edelstahl, Deckenwinkel, Seppelfricke, Wasser, Winkel, XPress Edelstahl, Bogen XPS, Edelstahl Bogen XPS, Edelstahl ReduzierungEdelstahl t Stück, Edelstahl muffe, EdelstahlPressfitting, Edelstahl zum Pressen, Edelstahl Kontur, Edelstahl viega, Edelstahl Winkel, Edelstahl Kappen, Edelstahl Dichtung, Edelstahlschiebemuffe, XPress, XPress Redutierung, Edelstahl Reduziernippel, Reduziernippel, Viega Edelstahl, M-Kontur Presswerkzeug, Edelstahl Pressfittings, Edelstahlkappe, Edelstahl Befestigung, Edelstah rohr, Edelstahrohr, Edelstahlstopfen, Edelstahl Seooelfricke, Edekstahl fittinge, Edelstahl Fittings, EdelstahlWasser, Edelstahl Wasserinstallation, Edelstahl Hausinstallation, Edelstahl nickelfrei, edelstahlRinge, Edelstahl rohre,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.