| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-61812 Herst.-Nr.: 620131001 EAN/GTIN: 4025416604686 |
| |
|
| | |
| GEBERIT FlowFit T-Stück reduziert 20 x 20 x 16 mm, PPSU
Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
Eigenschaften - Unverpresst undicht - Pressindikator - Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
Technische Eigenschaften - Werkstoff: PPSU - L / Länge (cm): 11,9 cm - d, D / Außendurchmesser (mm): 25 mm - DN / Nennweite: 20 / 15 / 15
Fabrikat: Geberit Typ: FlowFit Artikel-Nr.: 620.102.00.1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geberit, Flow, Fit, FlowFit, Bogen, Abzweig, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,90* | € 8,44* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,28* | € 8,94* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 7,61* | € 10,72* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 9,15* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|