Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Rohr-Clips einfach 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Rohr-Clips einfach 6 mm
PVC Rohr-Clips einfach 6 mm
Artikel-Nr.:
     2172-61334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     982606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
pvc-rohr m6
pvc rohr
PVC Rohr-Clips einfach 6 mm
Rohrclip einzeln weiß
zur Befestigung von Rohren.
Eigenschaften:
- gefertigt aus PP (Polypropylen)
- weiß (nach RAL 9016)
- Messinggewindehülse M6
- Temperaturbeständigkeit:
von -40 bis +90 Grad Celsius
Dauerbelastung (kurzfristig bis
+130 Grad Celsius
- korrosionsfrei
- recyclebar
- UV- und alterungsbeständig
- Brandklasse B2
Fabrikat: Walraven GmbH
E-Mail: info.de@walraven.com
Typ: Rohrclip einzeln weiß

wie im Langtext in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
Ausführung
für Rohrdurchmesser 6 mm
261201 (WBV Westdeutscher Bindegarn)
Weitere Suchbegriffe: Rohrclips, Rohrclipse, Befestigungsclips, Plasteclipse für Kupferrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.