| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-60742 Herst.-Nr.: 1155021 EAN/GTIN: 4026755479171 |
| |
|
| | |
| OVENTROP ClimaCon F210 Raumthermostat Heizen, kabelgebunden, 230 V
OVENTROP-ClimaCon F 210 Raumthermostat (Heizen), kabelgebunden, 230V ClimaCon F 210 Raumthermostat für Zweileiteranwendungen nur Heizen/nur Kühlen, Master 230 V AC Die Raumthermostate ClimaCon F dienen der Temperaturregelung von Flächenheizungs- und -kühlanlagen sowie von Heiz- und Kühldecken in Einfamilienhäusern oder Wohnungen. Sie können in Kombination mit elektrothermischen Stellantrieben (z.B. Aktor T 2P) verwendet werden. Alternativ ist die Anbindung an eine Anschlussleiste (z.B. FloorCon) möglich. Durch die einfache Aufputzinstallation und schnelle Konfiguration ist das Produkt sehr handwerkerfreundlich.Der ClimaCon F 210 Raumthermostat mit reduziertem Display bietet die Möglichkeit der Temperatureinstellung sowie der Einstellung des Automatik- und Eco Modus über die Touchflächen.Der Raumthermostat kann mit der ClimaCon App und einer aktiven Bluetooth-Verbindung konfiguriert werden (z.B. zur Einstellung von Zeitprogrammen). Die ClimaCon App ist für Android- und iOS Smartphones verfügbar. Der ClimaCon F 210 Raumthermostat kann als Master-Raumthermostat genutzt werden. Wird an dem Master-Raumthermostat der Absenkbetrieb (Eco Modus) aktiviert, senken alle angeschlossenen Slave-Raumthermostate (z.B. ClimaCon F 90/ F 100) ebenfalls die Temperatur ab. Die Absenktemperatur des ClimaCon F 210 ist hierbei in der ClimaCon App einstellbar.Der ClimaCon F 210 wird in Kombination mit einem elektrothermischen Stellantrieb stromlos geschlossen verwendet. Die Einstellung ob das Raumthermostat in einer Heiz- oder Kühlanwendung verwendet wird, wird in der ClimaCon App eingestellt. Keine besondere Verarbeitungstechnik oder Spezialwerkzeug nötig. OVENTROP-ClimaCon F 210 Raumthermostat ( Heizen), kabelgebunden, 230V Die Raumthermostate ClimaCon F dienen der Temperaturregelung von Flächenheizungs- und -kühlanlagen sowie von Heiz- und Kühldecken in Einfamilienhäusern oder Wohnungen. Sie können in Kombination mit elektrothermischen Stellantrieben (z.B. Aktor T 2P) verwendet werden. Alternativ ist die Anbindung an eine Anschlussleiste (z.B. FloorCon) möglich. Durch die einfache Aufputzinstallation und schnelle Konfiguration ist das Produkt sehr handwerkerfreundlich.Der ClimaCon F 210 Raumthermostat mit reduziertem Display bietet die Möglichkeit der Temperatureinstellung sowie der Einstellung des Automatik- und Eco Modus über die Touchflächen.Der Raumthermostat kann mit der ClimaCon App und einer aktiven Bluetooth-Verbindung konfiguriert werden (z.B. zur Einstellung von Zeitprogrammen). Die ClimaCon App ist für Android- und iOS Smartphones verfügbar. Der ClimaCon F 210 Raumthermostat kann als Master-Raumthermostat genutzt werden. Wird an dem Master-Raumthermostat der Absenkbetrieb (Eco Modus) aktiviert, senken alle angeschlossenen Slave-Raumthermostate (z.B. ClimaCon F 90/ F 100) ebenfalls die Temperatur ab. Die Absenktemperatur des ClimaCon F 210 ist hierbei in der ClimaCon App einstellbar.Der ClimaCon F 210 wird in Kombination mit einem elektrothermischen Stellantrieb stromlos geschlossen verwendet. Die Einstellung ob das Raumthermostat in einer Heiz- oder Kühlanwendung verwendet wird, wird in der ClimaCon App eingestellt.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, anschlussverschraubung oventrop, analoger klimaregler, Heizkreisverteiler, Roth |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,47* | € 87,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 68,49* | € 87,19* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 68,63* | € 87,34* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,21* | € 95,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,28* | € 100,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|