Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANIT-CHEMIE Scheibenfrostschutz-Set -60° 5 l Kanister, leere Sprühflasche 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANIT-CHEMIE Scheibenfrostschutz-Set -60° 5 l Kanister, leere Sprühflasche 500
SANIT-CHEMIE Scheibenfrostschutz-Set -60° 5 l Kanister, leere Sprühflasche 500
Artikel-Nr.:
     2172-60600
Hersteller:
     SANIT-CHEMIE
Herst.-Nr.:
     3279
EAN/GTIN:
     4039292032792
Suchbegriffe:
Flachmann-Kanister
Raumsparkanister
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
SANIT-CHEMIE Scheibenfrostschutz-Set -60° 5 l Kanister, leere Sprühflasche 500 ml

SANIT-CHEMIE Scheibenfrostschutz-Set
1 Karton
Scheibenreiniger und Frostschutzkonzentrat für die Scheibenwaschanlage bis -30 °C. SANIT ScheibenFrostschutzkonzentrat reinigt zuverlässig verschmutzte Windschutzscheiben.

SANIT ScheibenFrostschutzkonzentrat

- ist polycarbonatverträglich

- greift Lack- und Gummi nicht an

- ist für Fächerdüsen geeignet

- hat eine Anti-Kalk-Formel

Mischungsverhältnis: Frostschutz pur = -30 °C 2 Teile Frostschutz + 1 Teil Wasser = -15 °C 1 Teil Frostschutz + 1 Teil Wasser = -10 °C 1 Teil Frostschutz + 2 Teile Wasser = -5 °C
DEKRA-geprüftes Frostschutzmittel zugelassen für alle Fahrzeugtypen. Schmiert nicht und hinterlässt keine Schlieren. Greift Gummi nicht an, kann ganzjährig zur Scheibenreinigung verwendet werden. Für alle Sprühsysteme geeignet. -60°C, 5 l Kann + Flasche.
- Scheibenreiniger und Frostschutzkonzentrat
- Profi-Qualität für die Scheibenwischanlage bis -60°C
- DEKRA geprüft
- Mit Anti-Kalk-Formel
- Greift Lack und Gummi nicht an
- Polycarbonatverträglich
- Für Fächerdüsen geeignet
- Schmiert nicht und hinterlässt keine Schlieren
- Mit 500 ml Sprühflasche
Die hervorragende Produktqualität und intuitive Anwendung des Produkt erfordert kein Spezialwerkzeug. Einfachste Anwendung steht bei unserem Produkt stets im Vordergrund.
Gerne stehen unsere Mitarbeiter Ihnen bei Bedarf jederzeit für Fragen rund um unser Produkt zur Verfügung.
Unser Leitsatz Von Profis für Profis zeichnet sich so nicht nur durch unser Produkt aus, sondern direkt durch Sie als Anwender.
DEKRA-geprüftes Frostschutzmittel zuge-
lassen für alle Fahrzeugtypen. Schmiert
nicht und hinterlässt keine Schlieren.
Greift den Gummi nicht an und kann ganz-
jährig zur Scheibenreinigung verwendet
werden. Für alle Sprühsysteme geeignet.
Weitere Suchbegriffe: Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, raumsparkanister 5 liter, flachmann kanister, sanit-chemie scheibenfrostschutz, Sanit Chemie, Acrylschaumpflege, Schaumpflege, Pflegeschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.