Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MAPRESS C-Stahl Flansch PN 10/16 d 35 mm, mit Pressmuffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Flansch PN 10/16 d 35 mm, mit Pressmuffe
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Flansch PN 10/16 d 35 mm, mit Pressmuffe
Artikel-Nr.:
     2172-60291
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     23756
EAN/GTIN:
     4024723237563
Suchbegriffe:
Press Muffe
Pressmuffe
steel press muffe
press muffe
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Flansch PN 10/16 d 35 mm, mit Pressmuffe

GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16
mit Pressmuffe d35
Geberit Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16, mit Pressmuffe: d=35mm, DN=32
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Außen verzinkt
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl unlegiert 1,0034 E195
(DIN EN 10305)
- d, D / Außendurchmesser (mm): 35 mm
- D / Außendurchmesser (cm): 14 cm
- di, D / Innendurchmesser (mm): 32 mm
- k / Flansch-Lochkreisdurchmesser (mm):
100 mm
- L / Länge (cm): 7,2 cm
- l / Länge Teilmaß (cm): 1,8 cm
- m / Schraubenlochdurchmesser (mm): 18
mm
- n / Anzahl Schrauben Flanschverbindung
(St,): 4 St,
- Z / Z-Maß (cm): 4,6 cm
- DN / Nennweite: 32
- PN / Nenndruck (bar): 10 / 16 bar



Weitere Suchbegriffe: geberit pressmuffe, Seppelfricke, C-Stahl, Pressfittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,02*
€ 50,42*
Lager 2172
4
€ 6,90*
ab € 38,79*
€ 51,33*
€ 5,95*
ab € 53,04*
€ 69,15*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.