Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAVIN Mehrschicht-Verbundrohr Tigris K1 16 x 2.0 mm, Ring: 100 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAVIN Mehrschicht-Verbundrohr Tigris K1 16 x 2.0 mm, Ring: 100 Meter
WAVIN Mehrschicht-Verbundrohr Tigris K1 16 x 2.0 mm, Ring: 100 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-60281
Hersteller:
     Wavin
Herst.-Nr.:
     3018297
EAN/GTIN:
     5900360963050
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoffrohr 100 m
kunststoff rohr
WAVIN Mehrschicht-Verbundrohr Tigris K1 16 x 2.0 mm, Ring: 100 Meter

Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre
in Ringbunden 16x2,0, 100 m
Abmessung: 16x2,0
Länge: 100 m/Bund
Wavin-Artikel-Nr.: 3018297

Weitere Suchbegriffe: Geberit, Flow, Fit, FlowFit, Bogen, Abzweig, T-Stück, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.