Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAVIN Kupplung Tigris K5 25 mm 3079756


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAVIN Kupplung Tigris K5 25 mm 3079756
WAVIN Kupplung Tigris K5 25 mm 3079756
Artikel-Nr.:
     2172-60208
Hersteller:
     Wavin
Herst.-Nr.:
     3079756
EAN/GTIN:
     4026294928109
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Press Verschraubung
Press Übergangsstück
press verschraubung
WAVIN Kupplung Tigris K5 25 mm 3079756

Wavin Tigris K5 Kupplung 25
Wavin Tigris K5 Kupplung 25 mm
Wavin Tigris K5-Kupplungen
25 mm, aus dem Werkstoff PPSU,
durchflussoptimiert, ausgestattet mit
der akustischen Signal-Leckage-Funktion.
UBA-Konform, trinkwasserhygienisch
unbedenklich.
Abmessung: 25 mm
Wavin-Artikel-Nr.: 3079756
Wavin Tigris ist ein Mehrschichtverbundrohrsystem in den Dimensionen 16-75 mit Pressfitting in Kunststoff (PPSU) und Metall (UBA konform) für die Anwendungsgebiete Trinkwasser und Heizung.
Mit Pressmaschine, -backe und entsprechendem Werkzeug zu verarbeiten
Wavin Tigris K5-Kupplungen
25 mm, aus dem Werkstoff PPSU,
durchflussoptimiert, ausgestattet mit
der akustischen Signal-Leckage-Funktion.
UBA-Konform, trinkwasserhygienisch
unbedenklich.

Abmessung: 25 mm
Wavin-Artikel-Nr.: 3079756
Weitere Suchbegriffe: Geberit, Flow, Fit, FlowFit, Bogen, Abzweig, T-Stück, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.