Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAVIN Kupplung Tigris K5 32 mm 3079757


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAVIN Kupplung Tigris K5 32 mm 3079757
WAVIN Kupplung Tigris K5 32 mm 3079757
Artikel-Nr.:
     2172-60207
Hersteller:
     Wavin
Herst.-Nr.:
     3079757
EAN/GTIN:
     4026294933912
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Press Verschraubung
Press Übergangsstück
press verschraubung
WAVIN Kupplung Tigris K5 32 mm 3079757

Wavin Tigris K5 Kupplung 32
Wavin Tigris K5 Kupplung 32 mm
Wavin Tigris K5-Kupplungen
32 mm, aus dem Werkstoff PPSU,
durchflussoptimiert, ausgestattet mit
der akustischen Signal-Leckage-Funktion.
UBA-Konform, trinkwasserhygienisch
unbedenklich.
Abmessung: 32 mm
Wavin-Artikel-Nr.: 3079757
Wavin Tigris ist ein Mehrschichtverbundrohrsystem in den Dimensionen 16-75 mit Pressfitting in Kunststoff (PPSU) und Metall (UBA konform) für die Anwendungsgebiete Trinkwasser und Heizung.
Mit Pressmaschine, -backe und entsprechendem Werkzeug zu verarbeiten
Wavin Tigris K5-Kupplungen
32 mm, aus dem Werkstoff PPSU,
durchflussoptimiert, ausgestattet mit
der akustischen Signal-Leckage-Funktion.
UBA-Konform, trinkwasserhygienisch
unbedenklich.

Abmessung: 32 mm
Wavin-Artikel-Nr.: 3079757
Weitere Suchbegriffe: Geberit, Flow, Fit, FlowFit, Bogen, Abzweig, T-Stück, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.