Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAVIN Kupplung Tigris K5 16 mm 3079754


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAVIN Kupplung Tigris K5 16 mm 3079754
WAVIN Kupplung Tigris K5 16 mm 3079754
Artikel-Nr.:
     2172-60205
Hersteller:
     Wavin
Herst.-Nr.:
     3079754
EAN/GTIN:
     4026294928086
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Press Verschraubung
Press Übergangsstück
press verschraubung
WAVIN Kupplung Tigris K5 16 mm 3079754

Wavin Tigris K5 Kupplung 16
Wavin Tigris K5 Kupplung 16 mm
Wavin Tigris K5-Kupplungen
16 mm, aus dem Werkstoff PPSU,
durchflussoptimiert, ausgestattet mit
der akustischen Signal-Leckage-Funktion.
UBA-Konform, trinkwasserhygienisch
unbedenklich.
Abmessung: 16 mm
Wavin-Artikel-Nr.: 3079754
Wavin Tigris ist ein Mehrschichtverbundrohrsystem in den Dimensionen 16-75 mit Pressfitting in Kunststoff (PPSU) und Metall (UBA konform) für die Anwendungsgebiete Trinkwasser und Heizung.
Mit Pressmaschine, -backe und entsprechendem Werkzeug zu verarbeiten
Wavin Tigris K5-Kupplungen
16 mm, aus dem Werkstoff PPSU,
durchflussoptimiert, ausgestattet mit
der akustischen Signal-Leckage-Funktion.
UBA-Konform, trinkwasserhygienisch
unbedenklich.
Abmessung: 16 mm
Wavin-Artikel-Nr.: 3079754

Weitere Suchbegriffe: Geberit, Flow, Fit, FlowFit, Bogen, Abzweig, T-Stück, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.