Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT PE-Abfluss Steckmuffe mit Dichtung DN 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEBERIT PE-Abfluss Steckmuffe mit Dichtung DN 150
GEBERIT PE-Abfluss Steckmuffe mit Dichtung DN 150
Artikel-Nr.:
     2172-60181
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     369779163
EAN/GTIN:
     4025410549921
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Steckmuffe
geberit pp steckmuffe
steckmuffe pe
GEBERIT PE-Abfluss Steckmuffe mit Dichtung DN 150

GEBERIT 369.779.16.3

GEBERIT PE Steckmuffe mit Lippendichtung
d160 L13,6
Geberit PE Steckmuffe mit Lippendichtung: d=160mm
Verwendungszwecke
- Zur Gebäudeentwässerung
Eigenschaften
- Mit Lippendichtung aus EPDM
- Schweißende zum Verbinden mit
Elektroschweißmuffe
Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: PE-HD
- d, D / Außendurchmesser (mm): 160 mm
- D / Außendurchmesser (cm): 18,5 cm
- H / Höhe (cm): 13,6 cm
- h / Höhe Teilmaß (cm): 4,0 cm
- K / maximale Kürzung (cm): 2,0 cm
- DN / Nennweite: 150
Zusätzlicher Lieferumfang
- Schutzdeckel
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe, Ostendorf, Skolan, schallgedämmt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,71*
€ 25,55*
Lager 2172
3
€ 6,90*
ab € 19,12*
€ 26,11*
€ 5,95*
ab € 24,71*
€ 33,60*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.