Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT PE-Abfluss Steckmuffe mit Dichtung DN 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEBERIT PE-Abfluss Steckmuffe mit Dichtung DN 56
GEBERIT PE-Abfluss Steckmuffe mit Dichtung DN 56
Artikel-Nr.:
     2172-60179
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     363779163
EAN/GTIN:
     4025410549952
Suchbegriffe:
Abflussrohr
geberit abflußrohr
abflussrohr
GEBERIT PE-Abfluss Steckmuffe mit Dichtung DN 56

GEBERIT 363.779.16.3

GEBERIT PE Steckmuffe mit Lippendichtung
d56 L6,4
Geberit PE Steckmuffe mit Lippendichtung: d=56mm
Verwendungszwecke
- Zur Gebäudeentwässerung
Eigenschaften
- Mit Lippendichtung aus EPDM
- Schweißende zum Verbinden mit
Elektroschweißmuffe
Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: PE-HD
- d, D / Außendurchmesser (mm): 56 mm
- D / Außendurchmesser (cm): 7,0 cm
- H / Höhe (cm): 8,3 cm
- h / Höhe Teilmaß (cm): 3,5 cm
- K / maximale Kürzung (cm): 2,5 cm
- DN / Nennweite: 56
Zusätzlicher Lieferumfang
- Schutzdeckel

Weitere Suchbegriffe: Ostendorf, Skolan, schallgedämmt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,63*
€ 6,82*
10
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 6,85*
Lager 2172
3
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 7,25*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.