Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT PE-Abfluss Steckmuffe mit Dichtung DN 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEBERIT PE-Abfluss Steckmuffe mit Dichtung DN 70
GEBERIT PE-Abfluss Steckmuffe mit Dichtung DN 70
Artikel-Nr.:
     2172-60178
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     365779163
EAN/GTIN:
     4025410549938
Suchbegriffe:
Abflussrohr
abflussrohr dn 70
abflussrohr
geberit abflußrohr
GEBERIT PE-Abfluss Steckmuffe mit Dichtung DN 70

GEBERIT 365.779.16.3

GEBERIT PE Steckmuffe mit Lippendichtung
d75 L8,8
Geberit PE Steckmuffe mit Lippendichtung: d=75mm
Verwendungszwecke
- Zur Gebäudeentwässerung
Eigenschaften
- Mit Lippendichtung aus EPDM
- Schweißende zum Verbinden mit
Elektroschweißmuffe
Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: PE-HD
- d, D / Außendurchmesser (mm): 75 mm
- D / Außendurchmesser (cm): 9,0 cm
- H / Höhe (cm): 9,7 cm
- h / Höhe Teilmaß (cm): 3,5 cm
- K / maximale Kürzung (cm): 2,5 cm
- DN / Nennweite: 70
Zusätzlicher Lieferumfang
- Schutzdeckel
Weitere Suchbegriffe: Ostendorf, Skolan, schallgedämmt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 8,09*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,04*
€ 8,44*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 9,88*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.