| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-60145 Herst.-Nr.: 35405 EAN/GTIN: 4024723354055 |
| |
|
| | |
| MAPRESS Edelstahl Übergangsverschraubung d 22 mm x 3/4" AG, mit Einschubende
GE Mapress Edelstahl Übergangsverschr. mit AG und Einschubende d22-R3/4 Geberit Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde und Einschubende: d=22mm, R=3/4" Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau Eigenschaften - LABS-frei - Überwurfmutter aus Messing - Flachdichtung aus EPDM Technische Eigenschaften - Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM (GradC): 0-100 GradC - Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1,4401 (DIN EN 10088) - d, D / Außendurchmesser (mm): 22 mm - G / Rohrgewinde ("): 1 " - H / Höhe (cm): 9,2 cm - R / kegeliges Außengewinde ("): 3/4 " - DN / Nennweite: 20
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,98* | € 32,92* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,67* | € 33,93* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,00* | € 43,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|