Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPRESS Edelstahl Anschlussverschraubung 28 mm x 1 1/2", LABS-frei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAPRESS Edelstahl Anschlussverschraubung 28 mm x 1 1/2", LABS-frei
MAPRESS Edelstahl Anschlussverschraubung 28 mm x 1 1/2", LABS-frei
Artikel-Nr.:
     2172-60061
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     85047
EAN/GTIN:
     4024723850472
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung geberit edel...
anschlussverschraubung
anschlussverschraubung edelstahl
MAPRESS Edelstahl Anschlussverschraubung 28 mm x 1 1/2", LABS-frei

GE Mapress Edelstahl Übergang mit
Überwurfmutter (LABS-frei) d28-G1 1/2
Geberit Mapress Edelstahl Übergang mit Überwurfmutter (LABS-frei): d=28mm, di=32mm, di=32mm, G=1 1/2"
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus EPDM
Technische Eigenschaften
- Mediumtemperatur mit Flachdichtung
EPDM (GradC): 0-100 GradC
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1,4401 (DIN EN
10088)
- d, D / Außendurchmesser (mm): 28 mm
- di, D / Innendurchmesser (mm): 32 mm
- G / Rohrgewinde ("): 1 1/2 "
- L / Länge (cm): 4,6 cm
- Z / Z-Maß (cm): 1,3 cm
- DN / Nennweite: 25
Weitere Suchbegriffe: Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,22*
€ 28,13*
Lager 2172
4
€ 6,90*
ab € 21,57*
€ 28,59*
€ 5,95*
ab € 29,50*
€ 38,79*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.