Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILO Hocheffizienzpumpe Stratos PICO-Z 25/1-6, PN 10, G 11/2", 180 mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILO Nassläufer-Hocheffizienzpumpe STRATOS PICO-Z 25/1-6,Rp1
WILO Nassläufer-Hocheffizienzpumpe STRATOS PICO-Z 25/1-6,Rp1
WILO Nassläufer-Hocheffizienzpumpe STRATOS PICO-Z 25/1-6,Rp1
Artikel-Nr.:
     2172-60058
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4216473
EAN/GTIN:
     4048482755106
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen trinkwasser
umwälzpumpen wilo
WILO Hocheffizienzpumpe Stratos PICO-Z 25/1-6, PN 10, G 11/2", 180 mm, 230 V

Wilo Nassläufer-Hocheffizienzpumpe
Stratos PICO-Z 25/1-6,Rp1,1x230V,45W
Wilo Nassläufer-Hocheffizienzpumpe Stratos PICO-Z 25/1-6,Rp1,1x230V,45W
Diese Umwälzpumpe ist nur für Trinkwasser geeignet. Wartungsfreie Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe (Nassläufer-Ausführung) mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfester Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter elektronischer Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Mit höchsten Wirkungsgraden und hohem Anlaufmoment, einschließlich automatischer Deblockierfunktion. Einsetzbar für alle Trinkwarmwasseranlagen (+2 bis +70 °C). Serienmäßig mit: Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung Manueller Betriebsmodus Δp-c (Differenzdruck konstant), Temperaturgesteuerter Betriebsmodus Erkennung der thermischen Desinfektion des Trinkwarmwasserspeichers Integrierter Motorschutz Betriebs- und Störanzeige (mit Fehlercodes) Anzeige des aktuellen Verbrauchs in Watt und der kumulierten Kilowattstunden, oder Anzeige des aktuellen Durchflusses und der Temperatur Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers oder der Einstellungen auf die Werkseinstellungen "Hold” Funktion (Tastensperre) zur Sperrung der Einstellungen Minimalverbrauch nur 3 W Automatische Deblockierfunktion Wärmedämmschale serienmäßig
Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik.
Betriebsdaten
Fördermedium: Water
Medientemperatur: 2 oC
Umgebungstemperatur: 0 oC
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Max. zulässige Wassergesamthärte: 3,57
mmol/l
(20 odH)
Motordaten
Störaussendung:
Störfestigkeit:
Netzanschluss:
Leistungsaufnahme: 45 W
Drehzahl max.: 4200 U/Min
Nennstrom: 0.44 A
Schutzart Motor:
Kabelverschraubung:
Werkstoffe
Pumpengehäuse: 1.4409 (Stainless
steel, OEM)
Laufrad: PPE-GF30
Welle: Stainless steel
Lager: Carbon, synthetic
resin-impregnated
Einbaumaße
Saugseitiger Rohranschluss: G 11/2
Druckseitiger Rohranschluss: G 11/2
Baulänge: 180 mm
Bestellinformationen
Fabrikat:
Produktbezeichnung: Stratos PICO-Z 25/1
6
PN 10
Gewicht netto ca.: 1.86 kg
Artikelnummer: 4216473
Diese Umwälzpumpe ist nur für
Trinkwasser geeignet.
Wartungsfreie Trinkwarmwasser
Zirkulationspumpe (Nassläufer
Ausführung) mit Verschraubungsanschluss,
blockierstromfester Synchronmotor nach
ECM-Technologie und integrierter
elektronischer Leistungsregelung zur
stufenlosen Differenzdruckregelung. Mit
höchsten Wirkungsgraden und hohem
Anlaufmoment, einschließlich
automatischer Deblockierfunktion.
Einsetzbar für alle
Trinkwarmwasseranlagen (+2 bis +70 oC).
Serienmäßig mit:
Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen
Lastanpassung Manueller Betriebsmodus dp
c (Differenzdruck konstant),
Temperaturgesteuerter Betriebsmodus
Erkennung der thermischen Desinfektion
des Trinkwarmwasserspeichers
Integrierter Motorschutz
Betriebs- und Störanzeige (mit
Fehlercodes)
Anzeige des aktuellen Verbrauchs in Watt
und der kumulierten Kilowattstunden,
oder
Anzeige des aktuellen Durchflusses und
der Temperatur
Reset Funktion zum Rücksetzen des
Stromzählers oder der Einstellungen auf
die Werkseinstellungen
'Hold' Funktion (Tastensperre) zur
Sperrung der Einstellungen
Minimalverbrauch nur 3 W
Automatische Deblockierfunktion
Wärmedämmschale serienmäßig
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen, Wilo-Star-RS 25/2, Wilo, Wilo Star, Wilo Star RS, Wilo Heizungspumpe, Umwälzpumpe, geregelte Heizungspumpe, Trinkwasserpumpe, Heizungsumwälzpumpe, Schnellanschluss mit Federklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 581,53*
€ 672,41*
€ 5,95*
ab € 601,46*
€ 693,38*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 611,95*
€ 703,30*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,30*
€ 836,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,82*
€ 824,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,37*
€ 798,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,25*
€ 773,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,95*
€ 728,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.