Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI PKO Plan-Kompaktheizkörper Typ 33/205/2605, ohne Bef. und Laschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI PKO Plan-Kompaktheizkörper Typ 33/205/2605, ohne Bef. und Laschen
KERMI PKO Plan-Kompaktheizkörper Typ 33/205/2605, ohne Bef. und Laschen
Artikel-Nr.:
     2172-60020
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PK0330202601NXK
EAN/GTIN:
     4037486429823
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
KERMI PKO Plan-Kompaktheizkörper Typ 33/205/2605, ohne Bef. und Laschen

Kermi Plan-K Typ33 BH205x157x2605mm
QN2530, weiß, 10 bar, m. Abdeckung
Kermi Flachheizkörper therm-x2 Plan-K, Typ 33, HxLxT: 205x2605x157 mm, Farbe: weiß, max. Betriebsdruck: 10 bar, mit Abdeckung, Normwärmeleistung: 2530 Watt
Typ: 33
Bauhöhe: 205 mm
Baulänge: 2605 mm
Bautiefe: 157 mm
Farbe: weiß
Betriebsdruck: 10 bar
Abdeckung: mit
Heizkörperexponent: 1,2699
Wärmeleist.75/65-20: 2530 Watt
KERMI Plan-Kompaktheizkörper
(Niedertemperatur-Heizkörper) Bauhöhe
200 mm aus Stahlblech gem. EN 442.
Plane Frontplatte, ohne umlaufende
Sicken. Frontplatte wärmeschlüssig
verklebt für optimalen Wärmeübergang.
Rückseite profiliert, Sickenteilung 33
1/3 mm. Übergreifende obere Abdeckung
und geschlossene seitliche Blenden.
Blind- und Entlüftungsstopfen im
Lieferumfang enthalten. Montagefertig
in baustellengerechter Schutzverpackung.
Die Bauausführung entspricht den
Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet
mit dem RAL-Gütezeichen.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich.
Gegen Aufpreis
Korrosionsschutzbeschichtung für den
Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach
DIN 55900-2.
Anschlüsse: 4 x G 1/2' Innengewinde
Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
(EPS), emissionsfrei auch im
Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Wandschienen für Montage
ohne Laschen,
Standkonsolen innenliegend
(nicht im Lieferumfang enthalten, gemäß
Anforderung separat zu bestellen)
Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Planheizkörper, Planventil, Planventilheizkörper, Plan-Ventil, nur Plan, Kermiplan, Kermiplan Ventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 857,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,26*
€ 1.203,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,34*
€ 1.170,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,25*
€ 1.109,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,53*
€ 1.069,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,54*
€ 1.020,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.