Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT RENOVA PLAN Waschtisch 600 x 480 mm, 1 HL, mit ÜL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT RENOVA PLAN Waschtisch 600 x 480 mm, 1 HL, mit ÜL, weiß
GEBERIT RENOVA PLAN Waschtisch 600 x 480 mm, 1 HL, mit ÜL, weiß
Artikel-Nr.:
     2172-59965
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501636001
EAN/GTIN:
     4025410858306
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
GEBERIT RENOVA PLAN Waschtisch 600 x 480 mm, 1 HL, mit ÜL, weiß

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Reduzierte Randhöhe
- Gerade Wandanbindung erlaubt mehr
Ablagefläche auf der Hahnlochbank
- Modernes eckiges Design setzt klare
Akzente
- Komplett geschlossener Überlaufkanal
- 10 Jahre Nachkaufgarantie

Technische Eigenschaften
- Farbe: weiß
- Werkstoff: Sanitärkeramik
- Hahnloch: mittig
- Überlauf: sichtbar
- B / Breite (cm): 60 cm
- H / Höhe (cm): 18,5 cm
- T / Tiefe (cm): 48 cm
- Gewicht: 10,000 kg

Fabrikat: Geberit
Typ: Renova Plan
Artikel-Nr.: 501.636.00.1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,28*
€ 80,98*
3 Tage
391
€ 52,95*
ab € 65,16*
€ 83,40*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 98,65*
€ 123,22*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.