Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7
Artikel-Nr.:
     2172-59361
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2218008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen heizung
umwälzpumpen wilo
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7

Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO-R7 (R7 = ohne Temperatursensor) Hocheffizienz-Inline Nassläufer-Pumpe mit EC-Motor und elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar für Heizungswasser, Kaltwasser und Wasser/Glykolgemische. Energieeffizienzindex (EEI) je nach Pumpentyp zwischen ≤ 0,17 und ≤ 0,19. Regelarten: Permanente, automatische Leistungs-Anpassung an den Anlagenbedarf ohne Sollwertvorgabe Wilo-Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung). Bis zu 20 % Energieeinsparung gegenüber der Regelungsart dp-v. Konstante Temperatur (T-const.) Konstante Differenztemperatur (dT-const.) Bedarfsgerechte Volumenstromoptimierung der Zubringerpumpe durch Vernetzung und Kommunikation mit mehreren Pumpen (Multi-Flow Adaptation). Konstanter Volumenstrom (Q-const.) Differenzdruckregelung dp-c an einem entfernten Punkt im Rohrnetz (Schlechtpunktregelung) Konstanter Differenzdruck (dp-c) Variabler Differenzdruck (dp-v) mit der Option der nominellen Betriebspunkteingabe Konstante Drehzahl (n-const.) Benutzerdefinierte PID-Regelung Funktionen: Wärmemengenerfassung (mit Zubehör Wilo-Medien-Temperatursensor möglich) Kältemengenerfassung (mit Zubehör Wilo-Medien-Temperatursensor möglich) Automatische Abschaltung der Pumpe bei Null-Durchfluss-Erkennung (No-Flow Stop) Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (automatisch, extern oder manuell) (automatisch, mit Zubehör Wilo-Medien-Temperatursensor möglich) Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin. und Qmax.) Betriebsarten Doppelpumpen: Wirkungsgradoptimierter Additionsbetrieb für dp-c und dp-v, Haupt-/Reservebetrieb Speichern und Wiederherstellen der konfigurierten Pumpeneinstellungen (3 Wiederherstellungspunkte) Störmeldungs-/Warnmeldungsanzeige in Klartext inklusive Abhilfeempfehlung Entlüftungsfunktion zur automatischen Entlüftung des Rotorraums Automatische Nachtabsenkung (mit Zubehör Wilo-Medien-Temperatursensor möglich) Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz Trockenlauferkennung Anzeige: Regelungsart Sollwert Volumenstrom Temperatur (mit Zubehör Wilo-Medien-Temperatursensor möglich) Leistungsaufnahme Elektrischer Verbrauch Aktive Einflüsse (z.B. STOP, No-Flow Stop) Ausführung: 2 konfigurierbare analoge Eingänge : 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und handelsüblicher PT1000; Spannungsversorgung mit +24 V DC 2 konfigurierbare digitale Eingänge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kühlen, Manuelle Übersteuerung (Gebäudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)) 2 konfigurierbare Melderelais für Betriebs- und Störmeldungen Steckplatz für Wilo-CIF-Module mit Schnittstellen für Gebäudeautomation GA (Optionales Zubehör: CIF-Module Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) Wilo Net als Wilo-Systembus zur Kommunikation von Wilo-Produkten untereinander, z.B. Multi-Flow Adaptation; Doppelpumpenbetrieb und Wilo-Smart Gateway Automatischer Notbetrieb bei besonderen Zuständen (Pumpendrehzahl definierbar) z.B. bei Ausfall der Buskommunikation oder von Sensorwerten Graphisches Farb-Display (4,3 Zoll) mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene Auslesen und Einstellen von Betriebsdaten sowie z.B. Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls über Bluetooth-Schnittstelle (ohne weiteres Zubehör) mittels Wilo Assistant App Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung über WILO Net Kabelbrucherkennung bei analogem Signal (in Verbindung mit 2-10V oder 4-20mA) Außenaufstellung mit Wetterschutz gemäß Einbau- und Betriebsanleitung möglich Datum und Uhrzeit voreingestellt Wärmedämmschale für Heizungsanwendungen 5 Jahre Gewährleistung Lieferumfang Pumpe Optimierter Wilo-Connector für alle Baugrößen gleich 2x Kabelverschraubung M16 x 1,5 2x Dichtungen Wärmedämmschale Einbau- und Betriebsanleitung kompakt Optionales Zubehör: Kälteisolierung ClimaForm zur Vermeidung von Kondensatbildung CIF-Modul: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen PT 1000 (B) Rohranlegefühler (für Trinkwarmwasser) PT 1000 (AA) Sensor zum Einbau in Tauchhülse Differenzdrucksensor Smart-Gateway Wilo-Medien-Temperatursensor (nachrüstbar für die Erfassung und Anzeige der Medientemperatur, Wärme- und Kältemengenmesung sowie Nutzung der temperaturgeführten Regelungsarten T-const., dT-const.)
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7
Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlagen, geschlossene Kühlkreisläufe, industrielle Umwälzanlagen.
Betriebsdaten
Medientemperatur: -10 oC
Umgebungstemperatur: -10 oC
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Mindestzulaufhöhe bei 50oC: 7 m
Mindestzulaufhöhe bei 95oC: 15 m
Mindestzulaufhöhe bei 110oC: 23 m
Motordaten
Energieeffizienzindex (EEI): 0.17
Störaussendung: EN 61800-3,2004+A1,2012
/
Wohnbereich (C1)
Störfestigkeit: EN 61800-3,2004+A1,2012
/
Industriebereich (C2)
Netzanschluss:
Leistungsaufnahme: 950 W
Drehzahl min.: 500 U/Min
Drehzahl max.: 3000 U/Min
Schutzart Motor:
Kabelverschraubung:
Werkstoffe
Pumpengehäuse: Cast iron
Laufrad: PPS-GF40
Welle: Stainless steel
Lager: Carbon, antimony-impregnated
Einbaumaße
Saugseitiger Rohranschluss: DN 65
Druckseitiger Rohranschluss: DN 65
Baulänge: 340 mm
Bestellinformationen
Fabrikat:
Produktbezeichnung: Stratos MAXO 65/0,5
12
PN6/10-R7
Gewicht netto ca.: 30.5 kg
Artikelnummer: 2218008
Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO-R7
(R7 = ohne Temperatursensor)
Hocheffizienz-Inline Nassläufer-Pumpe
mit EC-Motor und elektronischer
Leistungsanpassung. Einsetzbar für
Heizungswasser, Kaltwasser und
Wasser/Glykolgemische.
Energieeffizienzindex (EEI) je nach
Pumpentyp zwischen kleiner gleich 0,17
und kleiner gleich 0,19.
Regelarten:
Permanente, automatische Leistungs
Anpassung an den Anlagenbedarf ohne
Sollwertvorgabe Wilo-Dynamic Adapt plus
(Werkseinstellung). Bis zu 20 %
Energieeinsparung gegenüber der
Regelungsart dp-v.
Konstante Temperatur (T-const.)
Konstante Differenztemperatur (dT
const.)
Bedarfsgerechte Volumenstromoptimierung
der Zubringerpumpe durch Vernetzung und
Kommunikation mit mehreren Pumpen (Multi
Flow Adaptation).
Konstanter Volumenstrom (Q-const.)
Differenzdruckregelung dp-c an einem
entfernten Punkt im Rohrnetz
(Schlechtpunktregelung)
Konstanter Differenzdruck (dp-c)
Variabler Differenzdruck (dp-v) mit der
Option der nominellen
Betriebspunkteingabe
Konstante Drehzahl (n-const.)
Benutzerdefinierte PID-Regelung
Funktionen:
Wärmemengenerfassung (mit Zubehör Wilo
Medien-Temperatursensor möglich)
Kältemengenerfassung (mit Zubehör Wilo
Medien-Temperatursensor möglich)
Automatische Abschaltung der Pumpe bei
Null-Durchfluss-Erkennung (No-Flow Stop)
Umschaltung zwischen Heiz- und
Kühlbetrieb (automatisch, extern oder
manuell) (automatisch, mit Zubehör Wilo
Medien-Temperatursensor möglich)
Einstellbare Volumenstrombegrenzung
durch QLimit-Funktion (Qmin. und Qmax.)
Betriebsarten Doppelpumpen:
Wirkungsgradoptimierter Additionsbetrieb
für dp-c und dp-v, Haupt-/Reservebetrieb
Speichern und Wiederherstellen der
konfigurierten Pumpeneinstellungen (3
Wiederherstellungspunkte)
Störmeldungs-/Warnmeldungsanzeige in
Klartext inklusive Abhilfeempfehlung
Entlüftungsfunktion zur automatischen
Entlüftung des Rotorraums
Automatische Nachtabsenkung (mit Zubehör
Wilo-Medien-Temperatursensor möglich)
Automatische Deblockier-Funktion und
integrierter
Motorvollschutz
Trockenlauferkennung

Weitere Suchbegriffe: umwaelzpumpe heizung, Wilo-Stratos, Wilo PICO, Wilo Hocheffizienzpumpe, Heizungspumpe, WiloHeizungspumpe, Heizungspumpe Wilo Stratos, Heizungspumpe Pico, Pico Wilo, Wilo 4132452, 4132452 Wilo, Sparpumpe, Wilo Sparpumpe, Energiesparpumpe, WiloEnergiesparpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.845,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.104,35*
€ 3.694,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.063,06*
€ 3.645,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.940,63*
€ 3.499,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.880,08*
€ 3.427,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.845,02*
€ 3.385,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.