Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10-R7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10-R7
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10-R7
Artikel-Nr.:
     2172-59360
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2218007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen heizung
umwälzpumpen wilo
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10-R7

Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO-R7 (R7 = ohne Temperatursensor) Hocheffizienz-Inline Nassläufer-Pumpe mit EC-Motor und elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar für Heizungswasser, Kaltwasser und Wasser/Glykolgemische. Energieeffizienzindex (EEI) je nach Pumpentyp zwischen ≤ 0,17 und ≤ 0,19. Regelarten: Permanente, automatische Leistungs-Anpassung an den Anlagenbedarf ohne Sollwertvorgabe Wilo-Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung). Bis zu 20 % Energieeinsparung gegenüber der Regelungsart dp-v. Konstante Temperatur (T-const.) Konstante Differenztemperatur (dT-const.) Bedarfsgerechte Volumenstromoptimierung der Zubringerpumpe durch Vernetzung und Kommunikation mit mehreren Pumpen (Multi-Flow Adaptation). Konstanter Volumenstrom (Q-const.) Differenzdruckregelung dp-c an einem entfernten Punkt im Rohrnetz (Schlechtpunktregelung) Konstanter Differenzdruck (dp-c) Variabler Differenzdruck (dp-v) mit der Option der nominellen Betriebspunkteingabe Konstante Drehzahl (n-const.) Benutzerdefinierte PID-Regelung Funktionen: Wärmemengenerfassung (mit Zubehör Wilo-Medien-Temperatursensor möglich) Kältemengenerfassung (mit Zubehör Wilo-Medien-Temperatursensor möglich) Automatische Abschaltung der Pumpe bei Null-Durchfluss-Erkennung (No-Flow Stop) Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (automatisch, extern oder manuell) (automatisch, mit Zubehör Wilo-Medien-Temperatursensor möglich) Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin. und Qmax.) Betriebsarten Doppelpumpen: Wirkungsgradoptimierter Additionsbetrieb für dp-c und dp-v, Haupt-/Reservebetrieb Speichern und Wiederherstellen der konfigurierten Pumpeneinstellungen (3 Wiederherstellungspunkte) Störmeldungs-/Warnmeldungsanzeige in Klartext inklusive Abhilfeempfehlung Entlüftungsfunktion zur automatischen Entlüftung des Rotorraums Automatische Nachtabsenkung (mit Zubehör Wilo-Medien-Temperatursensor möglich) Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz Trockenlauferkennung Anzeige: Regelungsart Sollwert Volumenstrom Temperatur (mit Zubehör Wilo-Medien-Temperatursensor möglich) Leistungsaufnahme Elektrischer Verbrauch Aktive Einflüsse (z.B. STOP, No-Flow Stop) Ausführung: 2 konfigurierbare analoge Eingänge : 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und handelsüblicher PT1000; Spannungsversorgung mit +24 V DC 2 konfigurierbare digitale Eingänge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kühlen, Manuelle Übersteuerung (Gebäudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)) 2 konfigurierbare Melderelais für Betriebs- und Störmeldungen Steckplatz für Wilo-CIF-Module mit Schnittstellen für Gebäudeautomation GA (Optionales Zubehör: CIF-Module Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) Wilo Net als Wilo-Systembus zur Kommunikation von Wilo-Produkten untereinander, z.B. Multi-Flow Adaptation; Doppelpumpenbetrieb und Wilo-Smart Gateway Automatischer Notbetrieb bei besonderen Zuständen (Pumpendrehzahl definierbar) z.B. bei Ausfall der Buskommunikation oder von Sensorwerten Graphisches Farb-Display (4,3 Zoll) mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene Auslesen und Einstellen von Betriebsdaten sowie z.B. Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls über Bluetooth-Schnittstelle (ohne weiteres Zubehör) mittels Wilo Assistant App Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung über WILO Net Kabelbrucherkennung bei analogem Signal (in Verbindung mit 2-10V oder 4-20mA) Außenaufstellung mit Wetterschutz gemäß Einbau- und Betriebsanleitung möglich Datum und Uhrzeit voreingestellt Wärmedämmschale für Heizungsanwendungen 5 Jahre Gewährleistung Lieferumfang Pumpe Optimierter Wilo-Connector für alle Baugrößen gleich 2x Kabelverschraubung M16 x 1,5 2x Dichtungen Wärmedämmschale Einbau- und Betriebsanleitung kompakt Optionales Zubehör: Kälteisolierung ClimaForm zur Vermeidung von Kondensatbildung CIF-Modul: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen PT 1000 (B) Rohranlegefühler (für Trinkwarmwasser) PT 1000 (AA) Sensor zum Einbau in Tauchhülse Differenzdrucksensor Smart-Gateway Wilo-Medien-Temperatursensor (nachrüstbar für die Erfassung und Anzeige der Medientemperatur, Wärme- und Kältemengenmesung sowie Nutzung der temperaturgeführten Regelungsarten T-const., dT-const.)
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10-R7
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10-R7
Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlagen, geschlossene Kühlkreisläufe, industrielle Umwälzanlagen.
Betriebsdaten
Medientemperatur: -10 oC
Umgebungstemperatur: -10 oC
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Mindestzulaufhöhe bei 50oC: 5 m
Mindestzulaufhöhe bei 95oC: 9 m
Mindestzulaufhöhe bei 110oC: 23 m
Motordaten
Energieeffizienzindex (EEI): 0.17
Störaussendung: EN 61800-3,2004+A1,2012
/
Wohnbereich (C1)
Störfestigkeit: EN 61800-3,2004+A1,2012
/
Industriebereich (C2)
Netzanschluss:
Leistungsaufnahme: 560 W
Drehzahl min.: 650 U/Min
Drehzahl max.: 3200 U/Min
Schutzart Motor:
Kabelverschraubung:
Werkstoffe
Pumpengehäuse: Cast iron
Laufrad: PPS-GF40
Welle: 1.4028, DLC-coated
Lager: Carbon, antimony-impregnated
Einbaumaße
Saugseitiger Rohranschluss: DN 65
Druckseitiger Rohranschluss: DN 65
Baulänge: 280 mm
Bestellinformationen
Fabrikat:
Produktbezeichnung: Stratos MAXO 65/0,5
9
PN6/10-R7
Gewicht netto ca.: 20.4 kg
Artikelnummer: 2218007
Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO-R7
(R7 = ohne Temperatursensor)
Hocheffizienz-Inline Nassläufer-Pumpe
mit EC-Motor und elektronischer
Leistungsanpassung. Einsetzbar für
Heizungswasser, Kaltwasser und
Wasser/Glykolgemische.
Energieeffizienzindex (EEI) je nach
Pumpentyp zwischen kleiner gleich 0,17
und kleiner gleich 0,19.
Regelarten:
Permanente, automatische Leistungs
Anpassung an den Anlagenbedarf ohne
Sollwertvorgabe Wilo-Dynamic Adapt plus
(Werkseinstellung). Bis zu 20 %
Energieeinsparung gegenüber der
Regelungsart dp-v.
Konstante Temperatur (T-const.)
Konstante Differenztemperatur (dT
const.)
Bedarfsgerechte Volumenstromoptimierung
der Zubringerpumpe durch Vernetzung und
Kommunikation mit mehreren Pumpen (Multi
Flow Adaptation).
Konstanter Volumenstrom (Q-const.)
Differenzdruckregelung dp-c an einem
entfernten Punkt im Rohrnetz
(Schlechtpunktregelung)
Konstanter Differenzdruck (dp-c)
Variabler Differenzdruck (dp-v) mit der
Option der nominellen
Betriebspunkteingabe
Konstante Drehzahl (n-const.)
Benutzerdefinierte PID-Regelung
Funktionen:
Wärmemengenerfassung (mit Zubehör Wilo
Medien-Temperatursensor möglich)
Kältemengenerfassung (mit Zubehör Wilo
Medien-Temperatursensor möglich)
Automatische Abschaltung der Pumpe bei
Null-Durchfluss-Erkennung (No-Flow Stop)
Umschaltung zwischen Heiz- und
Kühlbetrieb (automatisch, extern oder
manuell) (automatisch, mit Zubehör Wilo
Medien-Temperatursensor möglich)
Einstellbare Volumenstrombegrenzung
durch QLimit-Funktion (Qmin. und Qmax.)
Betriebsarten Doppelpumpen:
Wirkungsgradoptimierter Additionsbetrieb
für dp-c und dp-v, Haupt-/Reservebetrieb
Speichern und Wiederherstellen der
konfigurierten Pumpeneinstellungen (3
Wiederherstellungspunkte)
Störmeldungs-/Warnmeldungsanzeige in
Klartext inklusive Abhilfeempfehlung
Entlüftungsfunktion zur automatischen
Entlüftung des Rotorraums
Automatische Nachtabsenkung (mit Zubehör
Wilo-Medien-Temperatursensor möglich)
Automatische Deblockier-Funktion und
integrierter
Motorvollschutz
Trockenlauferkennung

Weitere Suchbegriffe: umwaelzpumpe heizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.480,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.743,68*
€ 3.264,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.704,58*
€ 3.218,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.584,43*
€ 3.075,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.522,55*
€ 3.001,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.480,08*
€ 2.951,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.