Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FONTERRA PE-RT-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 240 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FONTERRA PE-RT-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 240 Meter
FONTERRA PE-RT-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 240 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-59115
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     638313
EAN/GTIN:
     4015211638313
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
PE-Rohr
viega fußbodenheizung
FONTERRA PE-RT-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 240 Meter

Rohr
PE-RT

- Für Fonterra-Flächentemperierung

- natur

- Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 22391, sauerstoffdicht nach DIN 4726

Technische Daten
Umgebungstemperatur > +5 °C bei Montage

Biegeradius mind. > 6xd!

Modell 1403

Artikelnummer 638 320
d (Rohraußendurchmesser): 17
Wandstärke: 2
L (Länge) in m: 650
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 70
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen nach ISO 22391-1): 4/0,6 MPa
17 X 2,0 X 650M Viega 638320
Rohr
PE-RT

- für Fonterra-Flächentemperierung

- natur

- Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 22391, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Viega Rohr PE-RT Für Fonterra-Flächentemperierung, natur, Modell 1403 d: 17 s: 2 L: 650 coextrudiert: 3-fach Betriebstemperatur max.: 70 Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen nach ISO 22391-1): 4/0,6 MPa
Viega PE-RT-Rohr 1403
in 17x2,0mmx650m Kunststoff natur
Weitere Suchbegriffe: bodenheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
240
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,35*
€ 2,92*
240
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,28*
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,99*
€ 4,47*
Lager 2172
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 289,66*
€ 336,63*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,63*
€ 400,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,08*
€ 373,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 294,55*
€ 350,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 289,66*
€ 344,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.