Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FONTERRA Unterputz-Verteilerschrank Typ 560, 530 x 575 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FONTERRA Unterputz-Verteilerschrank Typ 560, 530 x 575 mm
FONTERRA Unterputz-Verteilerschrank Typ 560, 530 x 575 mm
Artikel-Nr.:
     2172-59112
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     610289
EAN/GTIN:
     4015211610289
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteiler schrank
FONTERRA Unterputz-Verteilerschrank Typ 560, 530 x 575 mm

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm

- für Fonterra-Flächentemperierung

- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016

- höhenverstellbar von 675-855 mm, Rahmenhöhe 547 mm

Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler

Modell 1294

Artikel 610 289
Typ: 560
L1: 535
L2: 595
Verteileranschluss waagerecht: <=7
Verteileranschluss senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil waagerecht: <=6
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler waagerecht: <=3
Verteileranschluss + Differenzdruckregler waagerecht: <=4
Verteileranschluss mit Regelstation Modell 1254.2: <=4
560 Viega 610289
Viega Unterputz-Verteilerschrank 1294 in 530x575mm
Viega Unterputz-Verteilerschrank 1294
in 530x575mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,61*
€ 234,32*
Lager 2172
7
€ 6,90*
ab € 217,92*
€ 264,45*
€ 5,95*
ab € 222,59*
€ 270,09*
€ 6,99*
ab € 250,07*
€ 302,99*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,45*
€ 314,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.