|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2172-59010 Herst.-Nr.: 393202000 EAN/GTIN: 4024052929610 |
| |
|
|  |  |
 | HEIMEIER Thermostatventil Eclipse Durchgang 1/2", Durchfluss 10-150 l/h
HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil, mit "automatischer Durchflussregelung"., KEYMARK-zertifiziert, geprüft nach, DIN EN 215., Gehäuse aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem Rotguss, vernickelt., Mit Niro-Stahlspindel und doppelter, O-Ring-Abdichtung. Der Durchfluss ist, von 10 bis 150 l/h stufenlos, einstellbar. Der eingestellte Durchfluss wird nicht überschritten. Das Ventil regelt den Durchfluss unabhängig vom Differenzdruck. Voreinstellung mit Einstellschlüssel oder Maulschlüssel, SW 11. Die Einstellwerte sind stirnseitig und seitlich ablesbar., Das komplette Thermostat-Oberteil kann, mit dem IMI Heimeier-Montagegerät ohne, Entleeren der Anlage ausgewechselt, werden. Das Eclipse Thermostat-Oberteil ist geeignet für alle Ventilgehäuse mit II+ Kennzeichnung., Anschluss Innengewinde für Gewinderohr, oder in Verbindung mit Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbundrohr., Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C., Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C., Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar., Min. Differenzdruck 10-100 l/h: 10 kPa, Min. Differenzdruck 100-150 l/h: 15 kPa, Max. Differenzdruck 60 kPA., Fabrikat: IMI Heimeier, Typ: Eclipse, Nennweite: DN 15 (1/2"), Ausführung: Durchgangsform, Art.-Nr. 3932-02.000 Eclipse von IMI Heimeier. Thermostat-Ventilunterteil mit automatischer Durchflussregelung. Der erforderliche Durchfluss der einzelnen Heizkörper wird direkt am Thermostat-Ventilunterteil Eclipse eingestellt. Dadurch ist der hydraulische Abgleich mit einem Dreh erledigt. Der eingestellte Durchfluss wird nicht überschritten. D.h. auch bei einem Überangebot, z.B. aufgrund schließender Nachbarventile oder während der morgendlichen Aufheizphase, regelt Eclipse den Durchfluss automatisch auf den eingestellten Wert. Das Ventil regelt den Durchfluss unabhängig vom Differenzdruck. Komplexe Berechnungen zur Ermittlung der Einstellwerte sind deshalb nicht erforderlich. IMI HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Durchgangsform, DN 15 HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Durchgangsform, DN 15 Die Durchflusseinstellung erfolgt mit dem mit dem Einstellschlüssel (Art.-Nr. 3930-02.142) oder Maulschlüssel SW 11. HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil mit "automatischer Durchflussregelung". KEYMARK-zertifiziert, geprüft nach DIN EN 215. Gehäuse aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem Rotguss, vernickelt. Mit Niro-Stahlspindel und doppelter O-Ring-Abdichtung. Der Durchfluss ist von 10 bis 150 l/h stufenlos einstellbar. Der eingestellte Durchfluss wird nicht überschritten. Das Ventil regelt den Durchfluss unabhängig vom Differenzdruck. Voreinstellung mit Einstellschlüssel oder Maulschlüssel SW 11. Die Einstellwerte sind stirnseitig und seitlich ablesbar. Das komplette Thermostat-Oberteil kann mit dem IMI Heimeier-Montagegerät ohne Entleeren der Anlage ausgewechselt werden. Das Eclipse Thermostat-Oberteil ist geeignet für alle Ventilgehäuse mit II+ Kennzeichnung. Anschluss Innengewinde für Gewinderohr, oder in Verbindung mit Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbundrohr. Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C. Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C. Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar. Min. Differenzdruck 10-100 l/h: 10 kPa Min. Differenzdruck 100-150 l/h: 15 kPa Max. Differenzdruck 60 kPA.
Fabrikat: IMI Heimeier Typ: Eclipse Nennweite: DN 15 (1/2") Ausführung: Durchgangsform
Art.-Nr. 3932-02.000
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 22,87* | € 31,45* |  |  |  | Lager 2172 | |  | | 1 |  | € 7,20* | ab € 23,89* | € 32,63* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 27,64* | € 32,93* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 24,10* | € 33,68* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 24,11* | € 33,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2172 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2172 |  | Versand: Lager 2172 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,20* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|