| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-58935 Herst.-Nr.: 620115001 EAN/GTIN: 4025416615118 |
| |
|
| | |
| GEBERIT FlowFit T-Stück reduziert 16 x 20 x 16 mm, PPSU
Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
Eigenschaften - Unverpresst undicht - Pressindikator - Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
Technische Eigenschaften - Werkstoff: PPSU - L / Länge (cm): 18,9 cm - d, D / Außendurchmesser (mm): 50 mm - DN / Nennweite: 40 / 20 / 40
Fabrikat: Geberit Typ: FlowFit Artikel-Nr.: 620.115.00.1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geberit, Flow, Fit, FlowFit, Bogen, Abzweig, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2172 | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,44* | € 42,89* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,40* | € 43,87* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 39,08* | € 51,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,03* | € 61,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|