| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-58930 Herst.-Nr.: 620103001 EAN/GTIN: 4025416614975 |
| |
|
| | |
| GEBERIT FlowFit T-Stück reduziert 32 x 25 x 25 mm, PPSU
Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
Eigenschaften - Unverpresst undicht - Pressindikator - Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
Technische Eigenschaften - Werkstoff: PPSU - L / Länge (cm): 12,7 cm - d, D / Außendurchmesser (mm): 32 mm - DN / Nennweite: 25 / 20 / 20
Fabrikat: Geberit Typ: FlowFit Artikel-Nr.: 620.103.00.1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geberit, Flow, Fit, FlowFit, Bogen, Abzweig, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,90* | € 18,81* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,95* | € 18,89* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 16,50* | € 22,14* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 20,10* | € 24,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|