| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-58913 Herst.-Nr.: 620084001 EAN/GTIN: 4025416609544 |
| |
|
| | |
| GEBERIT FlowFit T-Stück 40 mm, PPSU
Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
Eigenschaften - Unverpresst undicht - Pressindikator - Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
Technische Eigenschaften - Werkstoff: PPSU - L / Länge (cm): 15 cm - d, D / Außendurchmesser (mm): 40 mm - DN / Nennweite: 32
Fabrikat: Geberit Typ: FlowFit Artikel-Nr.: 620.084.00.1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geberit, Flow, Fit, FlowFit, Bogen, Abzweig, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,66* | € 26,28* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,82* | € 26,52* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 23,47* | € 31,34* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 28,54* | € 35,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|