| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-58878 Herst.-Nr.: 620305001 EAN/GTIN: 4025416613701 |
| |
|
| | |
| GEBERIT FlowFit Übergang mit AG 50 mm x 1 1/2, Siliziumbronze
Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
Eigenschaften - Unverpresst undicht - Bleifrei - Pressindikator - Gewinde mit transparenter Schutzkappe - Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
Technische Eigenschaften - Werkstoff: Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P) - Form: gerade - H / Höhe (cm): 4,1 cm - L / Länge (cm): 10 cm - d, D / Außendurchmesser (mm): 50 mm - DN / Nennweite: 40 - R / kegeliges Außengewinde ("): 1 1/2 "
Fabrikat: Geberit Typ: FlowFit Artikel-Nr.: 620.305.00.1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bogen, Abzweig, T-Stück, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 34,79* | € 45,97* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,73* | € 47,18* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 40,67* | € 53,23* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 41,91* | € 56,12* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 49,14* | € 63,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|